Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS V-9502-95 Pneumatisk ventilställdonlägesställare | AD4HNQ 41P661

JOHNSON CONTROLS V-9502-95 Pneumatisk ventilställdonlägesställare

Finns i lager
Artikel: AD4HNQ Modell: V-9502-95Korsreferens: 41P661
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
3 198 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk ventilställdonlägesställare
Luftanslutningar1/4 Barb
Omgivningstemp. Räckvidd150 F
ByggGjuten aluminium
Kontrollområde3 till 13 psi
Djup3-1 / 4 "
Höjd3.875 "
tryck~~POS=TRUNC0 till 20 psi
Bredd2 23 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481200080
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Max. Safe Air PSI (25)

Produktvarianter

ProduktModellPris
JOHNSON CONTROLS V-9502-90 Pneumatisk manöverdon 3-13 Psi | AD4HNP 41P660 V-9502-905 115 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-9502-95 Pneumatisk ventilställdonlägesställare
3 198 kr /enhet