Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS V-9502-90 Pneumatisk manöverdon 3-13 Psi | AD4HNP 41P660

JOHNSON CONTROLS V-9502-90 Pneumatisk ställdonsposition 3-13 Psi

Finns i lager
Artikel: AD4HNP Modell: V-9502-90Korsreferens: 41P660
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
5 115 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk ventilställdonlägesställare
Luftanslutningar1/4 Barb
Omgivningstemp. Räckvidd150 F
ByggGjuten aluminium
Kontrollområde3 till 13 psi
Djup3-1 / 4 "
Höjd3.875 "
tryck~~POS=TRUNC0 till 20 psi
Bredd2 23 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.549
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8481200080
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Max. Safe Air PSI (25)

Produktvarianter

ProduktModellPris
JOHNSON CONTROLS V-9502-95 Pneumatisk ventilställdonlägesställare | AD4HNQ 41P661 V-9502-953 198 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-9502-90 Pneumatisk ställdonsposition 3-13 Psi
5 115 kr /enhet