Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Elektriskt kulventilställdon, 24V, flytande signal, 35 tum-Lbs. Vridmoment, -4 till 140 grader. F | AF7ENR 20XH95

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Elektriskt kulventilställdon, 24V, flytande signal, 35 tum-Lbs. Vridmoment, -4 till 140 grader. F

Finns i lager
Artikel: AF7ENR Modell: VA9104-AGA-3SKorsreferens: 20XH95

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 709 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kulventilmanöverdon
StälldonÅterkomst från våren
Omgivningstemp. Räckvidd-4 grader. till 140 grader. F
Cykeltid60 sek.
Djup5 1 / 2 "
Elektriska anslutningarSkruvplintar
KapslingsklassificeringNEMA 2
Höjd2 45 / 64 "
InkluderarFabriksmonterad ventillänkage
MonteringDirektmontering
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning2.1 VA
Typ av produktElektrisk kulventilmanöverdon
SignaltypFlytande
Stroke Deg.93 grader
Vridmoment35 tum lbs.
Typ av ställdonÅterkomst från våren
Använd medJCI VG1000 Kulventil
Spänning24
Spänningsvärde24V
Bredd2 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8501104020

Produktinformation:

Johnson Controls VA9104-AGA-3S elektriska ventilställdon är idealiskt för HVAC-system och industriella processer för exakt positionering av kulventiler. Den monteras direkt på Johnson Controls VG1000-seriens ventiler för effektiv modulering av luftspjäll och lameller.

Funktioner:

  • Den har en synkronmotor för konstant rotationstid och oberoende av belastningen.
  • Detta ställdon har en driftspänning på 24VAC och ett omgivningstemperaturområde på -4 till 140 grader F med en cykeltid på 60 sekunder.
  • Detta ställdon erbjuder NEMA 2-kapsling för ökad säkerhet mot elektriska faror.
  • Den är integrerad med skruvklämmor för förbättrade elektriska anslutningar och har en strömförbrukningsspänning på 2.1VA.
  • Detta ställdon har dessutom en anslutningskabel för snabb och enkel kabeldragning.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag Johnson Controls VA9104-AGA-3S elektriska ventilställdon?

A.

  • Stäng av strömmen till ställdonet för säkerhets skull.
  • Kontrollera regelbundet efter smuts, skräp eller hinder.
  • Torka försiktigt av utsidan med en fuktig trasa.
  • Applicera rekommenderat smörjmedel på rörliga delar.
  • Säkerställ säkra och rena elektriska anslutningar.
  • Testa ventilens öppna och stänga funktion.
  • Verifiera noggrannheten i ventilpositionsåterkopplingen.
  • Undersök ställdonets hölje för skador eller slitage.
  • Rengör eller byt ut filter efter behov.
  • Schemalägg professionellt underhåll.
  • Håll ett register över underhållsaktiviteter och problem.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer ett elektriskt ventilställdon?

A.

  • Kompatibilitet med ventiltyp och storlek.
  • Tillräckligt vridmoment eller kraft.
  • Matchande styrsignal och önskad drifthastighet och respons.
  • Anpassningsförmåga med driftsmiljö och effektkrav.
  • Behov av korrekt feedback och positionering.
  • Korrekt montering och platspassning.
  • Enkelt underhåll och supporttillgänglighet.

Produktvarianter

ProduktModellPris
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S Elektriskt kulventilställdon, proportionell, 24V spänning, icke-fjäderretur | AF7ENT 20XH96 VA9104-GGA-3S2 454 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Elektriskt kulventilställdon, 24V, flytande signal, 35 tum-Lbs. Vridmoment, -4 till 140 grader. F
1 709 kr /enhet