Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S Elektriskt kulventilställdon, proportionell, 24V spänning, icke-fjäderretur | AF7ENT 20XH96

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S elektrisk kulventilställdon, proportionell, 24V spänning, icke-fjäderretur

Finns i lager
Artikel: AF7ENT Modell: VA9104-GGA-3SKorsreferens: 20XH96

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kulventilmanöverdon
StälldonÅterkomst från våren
Omgivningstemp. Räckvidd-4 grader. till 140 grader. F
Cykeltid60 sek.
Djup5 1 / 2 "
Elektriska anslutningarSkruvplintar
KapslingsklassificeringNEMA 2
Höjd2 45 / 64 "
InkluderarFabriksmonterad ventillänkage
MonteringDirektmontering
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning2.1 VA
Typ av produktElektrisk kulventilmanöverdon
SignaltypProportionell
Stroke Deg.93 grader
Vridmoment35 tum lbs.
Typ av ställdonÅterkomst från våren
Använd medJCI VG1000 Kulventil
Spänning24
Spänningsvärde24V
Bredd2 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8501104020

Produktinformation:

Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektriskt fjäderfri ventilställdon används i HVAC och automationssystem. Den är idealisk för att exakt styra ventildriften och reglera luft-, vatten- eller vätskeflödet inom värme-, kyl- och ventilationssystem. Detta ställdon erbjuder en sömlös integrationslösning med fjärrövervakningsmöjligheter, förbättrar komforten, optimerar energieffektiviteten och effektiviserar den övergripande driften.

Användningsområden:

Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektriska icke-fjädrande ventilställdon är idealiskt för exakt positionering på kulventiler i luftkonditionerings-, värme- och ventilationsapplikationer.

Funktioner:

  • Johnson Controls VA9104-GGA-3S ställdon har en NEMA 2 klassad kapsling för att skydda mot lätt stänk av vatten och dropp.
  • Den har en synkrondrift för konstant rotationstid oberoende av den anslutna lasten.
  • Detta ventilställdon har en hållbarhet på upp till 100000 35 cykler och är klassad till XNUMX dBA för minimalt ljud och uppfyller kraven för hörbart ljud.
  • Den har en enkel skruvstil direkt monteringsdesign för minskad installation och underhållstid.
  • Detta VA9104-GGA-3S ställdon erbjuder en manuell överstyrning för enkel manuell positionering av kulventilen.
  • Den är utrustad med en flexibel metallledningskontakt, vilket förenklar fältledningar och installation.
  • Detta ventilställdon kan användas vid temperaturer från -4 till 140 grader F.
  • Den är integrerad med en fabriksmonterad ventillänk, som erbjuder strömlinjeformad och exakt ventilkontroll för optimal systemprestanda.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

Installation:

Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektriskt icke-fjädrande ventilställdon är placerat och fixerat på kulventilens monteringsfläns, och ställdonets handtag är fäst på ställdonet. Om kravet är att montera den termiska barriären på ställdonet, montera den innan kulventilen installeras. Drivaxeln som förbinder ställdonet med kulventilen är ansluten via en drivaxel. Drivaxeln ansluter kulventilen till ställdonet genom den termiska barriärenheten. Kulventilen är ansluten till systemets rör för att slutföra installationsprocessen. Denna ventil har en direktmonterad design som möjliggör enkel installation ovanpå kulventilen utan komplikationer. Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektriskt fjäderfri ventilställdon har en elektrisk anslutning av skruvterminaltyp för att enkelt koppla ställdonet.

Vanliga frågor och svar:

F. Kan dessa ställdon anslutas till elnätet?

S. Ja, Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektriska icke-fjädrande ventilställdon kräver elektrisk ingång för drift. Dessa ställdon har M3-skruvklämmor och kan snabbt kopplas in på plats. De kräver en 24VAC-ingångssignal och fungerar med en rad elektriska styrenheter.

F. Vad är skillnaden mellan manöverdon utan fjäderretur och fjäderretur?

A. Icke fjäderventiler kräver helst tryck för att stänga eller öppna ventilerna. Dessutom, i frånvaro av lufttryck, förblir ventilerna i läget innan den pneumatiska matningen kopplas ur. Fjäderreturventiler behöver tryck i en enda riktning och avlastning av tryck i en annan riktning.

F. Vad är skillnaden mellan dubbel- och enkelverkande ställdon?

A. De dubbelverkande ställdonen använder en kolv som det primära elementet för att manövrera ventilen medan enkelverkande ställdon använder en kombination av fjäder/membran och styrventilens lufteffekt.

F. Hur fungerar ett ställdon?

A. Ventilställdon är komponenter i maskiner som är ansvariga för att styra och flytta vissa mekanismer eller system, som att öppna en ventil. När dessa ställdon får en styrsignal svarar de genom att öppna/stänga ventilporten.

F. Vad gör Johnson Controls ställdon i en ventil?

A. Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektriska icke-fjädrande ventilställdon styr öppning och stängning av ventiler. Dessa ställdon kan ge antingen roterande eller linjär rörelse och fungerar med en rad ventiler, inklusive kul- och fjärilsventiler.

F. Hur rengör och underhåller jag detta VA9104-GGA-3S ventilställdon?

A.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer ett ventilställdon?

A.

F. Vad är skillnaden mellan manöverdon utan fjäderretur och fjäderretur?

A. Fjäderreturställdon använder inbyggda fjädrar för att säkerställa en felsäker återgång till ett standardläge under strömavbrott, vilket gör dem idealiska för säkerhetskritiska applikationer. Manöverdon utan fjäderretur saknar denna fjädermekanism och förlitar sig enbart på kontinuerlig kraft för positionering. De är lämpliga för exakta kontrollscenarier där omedelbar felsäker retur inte är en prioritet.

Produktvarianter

ProduktModellPris
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Elektriskt kulventilställdon, 24V, flytande signal, 35 tum-Lbs. Vridmoment, -4 till 140 grader. F | AF7ENR 20XH95 VA9104-AGA-3S1 709 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S elektrisk kulventilställdon, proportionell, 24V spänning, icke-fjäderretur
2 454 kr /enhet