Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JONARD ASW-R716 Spärrnyckel 7/16 tum | AA7MPX 16D674

JONARD ASW-R716 Spärrkombinationsnyckel 7/16 tum

Finns i lager
Artikel: AA7MPX Modell: ASW-R716Korsreferens: 16D674
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
321SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvud0 grader
Huvudstorlek7 / 16 "
MaterialVanadiumstål
Min. Arc Swing90 grader
Antal kuggar6
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd6.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Storlek7 / 16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilRatcheting Open End

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishFlexibelt huvudAntal kuggarStorlekPris
JONARD ASW-R12 Spärrnyckel 1/2 tum | AB7RMN 23Z416 ASW-R12kromNej121 / 2 "364SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JONARD ASW-R716 Spärrkombinationsnyckel 7/16 tum
321SEK /enhet