Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JONARD ASW-R12 Spärrnyckel 1/2 tum | AB7RMN 23Z416

JONARD ASW-R12 Spärrkombinationsnyckel 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB7RMN Modell: ASW-R12Korsreferens: 23Z416
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
364SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
Finishkrom
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek1 / 2 "
MaterialVanadiumstål
Min. Arc Swing90 grader
Antal kuggar12
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd6.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Storlek1 / 2 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilRatcheting Open End

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishFlexibelt huvudAntal kuggarStorlekPris
JONARD ASW-R716 Spärrnyckel 7/16 tum | AA7MPX 16D674 ASW-R716Full polsk0 grader67 / 16 "321SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JONARD ASW-R12 Spärrkombinationsnyckel 1/2 tum
364SEK /enhet