Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JONARD INP-2065 Isolerad långtångstång 6-1 / 2 tum slät | AH4JLF 34RP99

JONARD INP-2065 Isolerad långnästång 6-1/2 tum Slät

Finns i lager
Artikel: AH4JLF Modell: INP-2065Korsreferens: 34RP99

Få det Maj 16, Torsdag
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
774SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång nästång
Kapkapacitet / material18 AWG koppartråd
Hantera färgOrange / Yellow
Hantera typKuddgrepp
Käkböjning0 grader
Käftlängd1"
Käftbredd1 / 4 "
MaterialStål
Max. Käftöppning1.5 "
Total längd6.5 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 16 "
Spänningsvärde1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)5.84
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Wire Crimper: Nej
    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: isolerad
    • ESD Safe: Nej
    • Sidoskärare: Ja
    • Wire Stripper: Ja
    • Fogtyp: fast
    • Gripande yta: Slät

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JONARD INP-2065 Isolerad långnästång 6-1/2 tum Slät
774SEK /enhet