PENTEK Påsfilterhus


Filter
Diameter: 7 1 / 4 " , Flödeshastighet: 200 gpm , Höjd: 42 7 / 64 " , Längd: 13.63 " , Max. Flöde: 20 gpm , Tätningsmaterial: EPDM , Storlek: 1.5 "
StilModellförbindelseHusets materialMax. TryckClassic OutletPris (ex moms)
A
ES22NA415-75
----21 616 SEK
B
ES22NA410-75
----28 265 SEK
C
ES41NA6L10-75
----16 853 SEK
D
150337-75
----5 341 SEK
D
150360-75
----4 381 SEK
C
ES41NA410-75
----15 996 SEK
E
ES31NA6L10-75
----12 940 SEK
B
ES22NA6L10-75
----35 130 SEK
D
150367-75
----5 180 SEK
F
ES12NA410-75
----22 874 SEK
E
ES31NA410-75
----10 969 SEK
A
ES12NA415-75
----18 762 SEK
G
150338-75
(F) NPTpolypropylen100 psiSida5 033 SEK
H
ES23NA415-75
3 "NPT304 Stainless Steel150 psiBotten22 779 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?