Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JONARD TWAF-91630 Momentnyckel 6-1/4tum. L. Stål | AG4UZL 34RR16

JONARD TWAF-91630 Momentnyckel 6-1/4tum. L. Stål

Finns i lager
Artikel: AG4UZL Modell: TWAF-91630Korsreferens: 34RR16
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
768SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckeln
Noggrannhet+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skala
Kalibrerings certifikatNej
Drivstorlek9 / 16 "
HandlePlast
Head TypF-kontakt
MaterialStål
Total längd6.25 "
Primära skalningsstegFörinställd
Primärt skalområdeFörinställd
Spärrvinkel12 grader
RotationCW / CCW
Att lägga plattorFabrik
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Visuella / hörbara indikatorerHörbart klick när vridmoment uppnås

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)5.41
HS-kod8203206030

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekPris
JONARD TWAF-91620 Momentnyckel 9/16 tums drivstål | AG4UZF 34RR11 TWAF-916209 / 16 "773SEK
JONARD TWAF-1220 Momentnyckel 1/2 tums drivstål | AG4UZG 34RR12 TWAF-12201 / 2 "831SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JONARD TWAF-91630 Momentnyckel 6-1/4tum. L. Stål
768SEK /enhet