JONARD Mikrometernyckel med fast huvud


Filter
Noggrannhet: +/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skala , Kalibrerings certifikat: Nej , Handtag: Plast , Huvudtyp: F-kontakt , Material: Stål , Total längd: 6.25 " , Primära skala steg: Förinställd , Primärt skalområde: Förinställd , Rotation: CW / CCW , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning) , Visuella/hörbara indikatorer: Hörbart klick när vridmoment uppnås
StilModellDrivstorlekPris (ex moms)
A
TWAF-1220
1 / 2 "800 SEK
B
TWAF-91620
9 / 16 "734 SEK
C
TWAF-91630
9 / 16 "757 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?