Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JONARD TWSW-40 Momentnyckel mikrometer 3 / 8dr 40 In.-lb | AB7RKX 23Z373

JONARD TWSW-40 mikrometer momentnyckel 3/8dr 40 In.-lb

Finns i lager
Artikel: AB7RKX Modell: TWSW-40Korsreferens: 23Z373
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
1 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckel för mikrometer
Noggrannhet+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skala
Kalibrerings certifikatNej
Drivstorlek3 / 8 "
HandlePlast
Head TypSnurra
MaterialStål och plast, åtdragningsmoment Kabelskärmskontaktdon och andra jordanslutningar
MätningstypTum-pund
Total längd7"
Primära skalningssteg1 tum .-lb.
Primärt skalområde40 tum .-lb.
Spärrvinkel90 grader
Rotation90 grader
Att lägga plattorFörinställd
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Visuella / hörbara indikatorerKlicka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8466100110
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPrimärt skalområdeNoggrannhetDrivstorlekRotationVisuella / hörbara indikatorerHandleHead TypMaterialPris
JONARD TWAF-71620 Momentnyckel 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFT 4AVJ7 TWAF-716200 till 20 tum. - lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHörbart klickErgonomiskt kuddgreppÖppet slut, fulltHögkolhaltigt stål547SEK
JONARD TWAS-71620 Momentnyckel 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFU 4AVJ8 TWAS-716200 till 20 tum. - lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHörbart klickErgonomiskt kuddgreppÖppet slut, hastighetHögkolhaltigt stål553SEK
JONARD TWAF-71630 Momentnyckel 7/16 Dr 0-30 In.-lb. | AD6VFV 4AVJ9 TWAF-716300 till 30 tum. - lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHörbart klickErgonomiskt kuddgreppÖppet slut, fulltHögkolhaltigt stål493SEK
JONARD TWAS-71630 Momentnyckel 7 / 16dr 30 In.-lb. | AD6VGD 4AVK8 TWAS-7163030 tum .-lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHörbart klickErgonomiskt kuddgreppÖppet slut, hastighetHögkolhaltigt stål572SEK
JONARD TWAF-71640 Momentnyckel öppen hel 7/16 tum 40 tum Lb | AF7RLQ 22KY30 TWAF-7164040 tum .-lb.+ /-4%7 / 16 "CW / CCWHörbart klickErgonomiskt kuddgreppÖppet slut, fulltStål594SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JONARD TWSW-40 mikrometer momentnyckel 3/8dr 40 In.-lb
1 037 kr /enhet