Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JONARD TWAF-71640 Momentnyckel öppen hel 7/16 tum 40 tum Lb | AF7RLQ 22KY30

JONARD TWAF-71640 Momentnyckel öppen full 7/16 tum 40 tum Lb

Finns i lager
Artikel: AF7RLQ Modell: TWAF-71640Korsreferens: 22KY30
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
594SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckel för mikrometer
Noggrannhet+ /-4%
Kalibrerings certifikatNej
Drivstorlek7 / 16 "
HandleErgonomiskt kuddgrepp
Head TypÖppet slut, fullt
MaterialStål
MätningstypTum-pund
Total längd6.5 "
Primära skalningsstegFörinställd
Primärt skalområde40 tum .-lb.
Spärrvinkel15 grader
RotationCW / CCW
Att lägga plattorFörinställd
TänderIngen
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Visuella / hörbara indikatorerHörbart klick

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8203206030

Produktvarianter

ProduktModellPrimärt skalområdeNoggrannhetDrivstorlekRotationVisuella / hörbara indikatorerHandleHead TypMaterialPris
JONARD TWSW-40 Momentnyckel mikrometer 3 / 8dr 40 In.-lb | AB7RKX 23Z373 TWSW-4040 tum .-lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skala3 / 8 "90 graderKlickaPlastSnurraStål och plast, åtdragningsmoment Kabelskärmskontaktdon och andra jordanslutningar1 037 kr
JONARD TWAF-71620 Momentnyckel 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFT 4AVJ7 TWAF-716200 till 20 tum. - lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHörbart klickErgonomiskt kuddgreppÖppet slut, fulltHögkolhaltigt stål547SEK
JONARD TWAS-71620 Momentnyckel 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFU 4AVJ8 TWAS-716200 till 20 tum. - lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHörbart klickErgonomiskt kuddgreppÖppet slut, hastighetHögkolhaltigt stål553SEK
JONARD TWAF-71630 Momentnyckel 7/16 Dr 0-30 In.-lb. | AD6VFV 4AVJ9 TWAF-716300 till 30 tum. - lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHörbart klickErgonomiskt kuddgreppÖppet slut, fulltHögkolhaltigt stål493SEK
JONARD TWAS-71630 Momentnyckel 7 / 16dr 30 In.-lb. | AD6VGD 4AVK8 TWAS-7163030 tum .-lb.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHörbart klickErgonomiskt kuddgreppÖppet slut, hastighetHögkolhaltigt stål572SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JONARD TWAF-71640 Momentnyckel öppen full 7/16 tum 40 tum Lb
594SEK /enhet