Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JONARD VT-1000 Beröringsfri spänningsdetektor LED | AH8YQJ 39CF28

JONARD VT-1000 Beröringsfri spänningsdetektor LED

Finns i lager
Artikel: AH8YQJ Modell: VT-1000Korsreferens: 39CF28

Få det Maj 14, Tisdag
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
385SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeröringsfri spänningsdetektor
Hörbar varningJa
Batterityp(2) AAA alkaliskt
Nuvarande Område90 till 1000 VAC
Diameter5 / 8 "
indikationLED
Längd6"
SäkerhetsgraderingKAT IV
Byt typPush Button
Spänningsområde90 till 1000 VAC
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)10.41
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Ficklampa: Nej
    • På / av-omkopplare: Ja
    • Specialfunktioner: LED-indikator

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JONARD VT-1000 Beröringsfri spänningsdetektor LED
385SEK /enhet