Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 09200Y Bänkskiva för oljig avfallsburk, 2 gallon, gul | AD2NYX JCN09200YL, 9200Y

JUSTRITE 09200Y oljig avfallsdunk för bänkskiva, 2 gallon, gul

Finns i lager
Artikel: AD2NYX Modell: 09200YKorsreferens: JCN09200YL, 9200Y
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
1 843 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljeavfallskanna på bänkskivan
BasUpphöjd
Kapacitet2 gal.
FärgGul
FinishPulverlackat
Hantera typSvängbart bärhandtag
Höjd9.125 "
Lock typSjälvstängande
MaterialStål
Utanför Dia.9.625 "
Pallmängd60
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod73102990000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

OSHA-kompatibla oljeavfallsburkar är viktiga när du använder lösningsmedelsdränkta trasor och trasor. Trasor och trasor indränkta med thinner, linolja, brännbara lim och andra brandfarliga vätskor utgör en allvarlig brandrisk när de kasseras på felaktigt sätt. Det specialdesignade locket öppnar inte mer än 60 grader och förblir stängt när det inte används. Detta isolerar innehållet från brandkällor och begränsar syre, vilket praktiskt taget eliminerar risken för självantändning. Alla burkar har en kroppskonstruktion av galvaniserat stål med hållbar pulverlackerad finish. Kompakta oljiga avfallsburkar för användning ovanpå arbetsbänkar eller bänkar är idealiska för att samla upp våtservetter, bomullstussar eller små borstar indränkta med lösningsmedel, lim eller thinner. Bänkskivan är bara 9-1/8-tum (232 mm) hög och accepterar lätt små våtservetter.

Funktioner:

  • Idealisk för att samla upp våtservetter, bomullspinnar eller små borstar indränkta med lösningsmedel, lim eller thinner
  • Förhindra bränder orsakade av gnistor eller spontan förbränning
  • Locket förblir stängt när det inte används
  • Liten handmanövrerad storlek idealisk för användning ovanpå arbetsbänkar och bänkar
  • Godkänd av FM Approvals

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
JUSTRITE 09200 Oljeavfallsburk, Handmanövrerad, 7.57L, 244mm Dia., 232mm Längd, Röd | AC3EUD JCN09200RD, 9200 09200Red1 791 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 09200Y oljig avfallsdunk för bänkskiva, 2 gallon, gul
1 843 kr /enhet