Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 10318 Kolvdoseringsburk, 1 gallon, stål, gul | AA4ZUH JUT10318YL

JUSTRITE 10318 Kolvdoseringsburk, 1 gallon, stål, gul

Finns i lager
Artikel: AA4ZUH Modell: 10318Korsref.: JUT10318YL

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 631 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvburk
Kapacitet1 gal.
FärgGul
Dasher5"
Dasher MonteringsmaterialMässing
FinishPulverlackat
Höjd10.5 "
MaterialStål
Utanför Dia.7.25 "
KolvmaterialMässing, Ryton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod73102990000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dispensera brandfarliga vätskor och lösningsmedel på ett säkert sätt, utan avfall eller exponering. Tillverkad av kemiskt resistent Ryton? och mässing, pumpbasen är utformad för att lämna mindre vätska i botten innan den behöver fyllas på. Genom att trycka ned pumpenheten fylls den övre pannan med vätska. Överskottsvätska rinner säkert tillbaka i behållaren. Den perforerade övre pannan fungerar som flamskydd. Den övre kanten har formgjutet kantskydd för smidig, problemfri fuktning.

Funktioner:

  • Fukta rengöringsdukar snabbt och enkelt
  • Designen lämnar mindre vätska i botten innan man behöver fylla på
  • Perforerad övre panna fungerar som flamskydd
  • Den övre kanten har formgjutet kantskydd

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 10018 Kolvdoseringsburk, 1 pint, stål, gul | AA4ZUB JUT10018YL 100181 pt5.25 "4.875 "1 329 kr
JUSTRITE 10118 Kolvdoseringsburk, 1 kvart, stål, gul | AA4ZUD JUT10118YL 101181 qt5.625 "7.25 "1 471 kr
JUSTRITE 10218 Kolvdoseringsburk, 1/2 gallon, stål, gul | AA4ZUF JUT10218YL 102182 qt7.375 "7.25 "1 352 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 10318 Kolvdoseringsburk, 1 gallon, stål, gul
1 631 kr /enhet