VESTIL HYDRA-HD Hydra lyftvagn, stål, pulverlack

Finns i lager
Artikel: AG7UNA Modell: HYDRA-HD

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 136 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydra Lift Cart Tillbehör
Batterier ingårNej
Kapacitet1000 Ibs
HopfällbarNej
FärgBlå
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul1 1 / 4 "
Handtag Caster Dia.4"
Handtag hjulmaterialPoly på Poly
Handtag hjultypStel
Handtagshjulsbredd1 1 / 4 "
Höjd61.81 "
InkluderarInkluderar (2) bakre styva hjul 2" breda, (2) främre svängbara hjul 1 1/4" breda, (2) styva handtagshjul 1 1/4" breda och accepterar total gaffellängd 18" x 24" gaffelbredd
Längd35.31 "
Lyft per pump1"
Arbetssätt för lastlyftarenFot pump
Plats TypUniversell
Sänkt höjd4 3 / 4 "
MaterialStål
Max. Höjd52.75 "
Max. Reseavstånd48 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd4.75 "
Antal Caster6
Antal hjul6
Antal främre hjul2
Antal bakhjul2
Plattform Längd21.38 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd24 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd52 3 / 4 "
Bakhjul Dia.3"
Material för bakhjulPoly på Poly
Typ bakhjulVrid med broms
Bredd på hjul bak1 1 / 4 "
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 108.45
Fartygets höjd (cm)163.99
Fartygets längd (cm)82.39
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdKapacitetFramhjulsmaterialMax. HöjdMax. ReseavståndAntal hjulPlattform LängdPlattformsbreddPris
VESTIL HYDRA-2 standardplattformslyft, 2" x 16" x 48" | AG7UMW HYDRA-228.38 "750 IbsPoly på Poly-40.12 "416.19 "20 "21 700 kr
VESTIL HYDRA-4 Hand W Inch Truck, stål, 750 Lb., 22" x 20" | AG7UMX HYDRA-433.94 "750 IbsPoly på Poly-46.5 "621.38 "20 "20 024 kr
VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra-lyftvagn, med 18 tums gaffel, 750 Lb. Kapacitet, 22 tum x 20 tum Storlek | AG7UMY HYDRA-4-AF-1833.19 "750 IbsHårt gummi52 "46.5 "422 "20 "26 343 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HYDRA-HD Hydra lyftvagn, stål, pulverlack
21 136 kr /enhet