JUSTRITE 12009 Flaskjacka, 1 gallon, polyeten | AB4LFJ 1YNJ4

JUSTRITE 12009 Flaskjacka, 1 gallon, polyeten

Finns i lager
Artikel: AB4LFJ Modell: 12009Korsreferens: 1YNJ4

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

804SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaskjacka
Kapacitet1 gal.
FärgWhite
Höjd14 "
Materialpolyeten
Utanför Dia.6"
Pallmängd72

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod3924104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrites unika flaskjacka ger dig det extra skyddet av en säkerhetsjacka av polyeten som omger kemikalieflaskor av glas. Labflaskor passar i den nedre halvan av jackan och locket vrids på säkert för säker upphällning. Genomskinlig färg hjälper till att detektera vätskenivån. Jackan fungerar som en stötdämpare och minimerar brott och spill på grund av stötar eller fall.

Funktioner:

  • Säkerhetsjacka för att omsluta glasflaskor
  • Möjliggör säker hällning
  • Minimerar brott och spill

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12009 Flaskjacka, 1 gallon, polyeten
804SEK /enhet