Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 12162 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 12-3/4 tums höjd, vit | AA4ZUU 13M370

JUSTRITE 12162 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 12-3/4 tums höjd, vit

Finns i lager
Artikel: AA4ZUU Modell: 12162Korsreferens: 13M370

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 117 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp I säkerhetsburk
Kapacitet1 gal.
FärgWhite
MiljöskyddNEPA 30
Fyll Häll Hål Storlek1.45 "
Höjd12.75 "
Längd7.625 "
Materialpolyeten
Används förBrännbara ämnen
Bredd4.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1745
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Utrymmesbesparande typ I ovala säkerhetsburkar av polyeten, med beslag i rostfritt stål, ökar lagringskapaciteten med 30 %. Utlösningsmekanismen gör det möjligt att hälla små mängder vätska. Konstruerade av högdensitetspolyeten för att stå emot tuffa syror och frätande ämnen, såväl som värme, är burkar buckliga, punkterings- och spånbeständiga. Det läckagetäta, självstängande locket förhindrar spill och ventilerar automatiskt för att skydda mot explosion. Locket, tryckavlastningsmekanismen och flamskyddet samverkar för att förhindra att antändningskällor kommer in, utan att begränsa vätskeflödet in eller ut ur burken. Alla burkar har beslag i rostfritt stål och flamskydd för överlägsen kemikaliebeständighet. Vita polyburkar ger synlighet på vätskenivå av mörkfärgade kemikalier. FM godkänd. Kolinsats - En ledande strömförande kolinsats är inbäddad i behållarens ribba, vilket fullbordar en jordbana mellan locket och flamskyddet. När den används med en jordningslist ger detta korrekt jordning och förhindrar att en statisk båge skapas under fyllning eller gjutning.

Funktioner:

  • Kemikaliebeständiga HDPE-burkar erbjuder säker förvaring av brandfarliga frätande ämnen
  • Har självstängande lock, tryckavlastningsmekanism och flamskydd
  • Konduktiv kolinsats
  • Rymdbesparande design
  • FM godkänd

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12162 säkerhetsburk, flamskydd, typ I, 1 gallon, 12-3/4 tums höjd, vit
2 117 kr /enhet