Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 12906 Tappkoppling, 1-1/8 tums gänga, 3/4 tums sanitetskoppling | CD8DNP

JUSTRITE 12906 Tappkoppling, 1-1/8 tum gänga, 3/4 tum sanitär anslutning

Finns i lager
Artikel: CD8DNP Modell: 12906
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
384SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
Höjd2.1 "
Materialpolypropylen
Utanför Dia.1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Dessa mångsidiga kopplingar är kompatibla med tappgängorna på vagnar och ger ytterligare bottenanslutning och tubuleringsflexibilitet för behållarna, och rymmer rördiametrar av olika storlekar. Polypropenbeslag kan autoklaveras vid 15 PSI och 250 ?F (121 ?C) i 20 minuter.

Funktioner:

  • Mångsidiga kopplingar ger möjlighet till anslutning av bottenslangar för carboys
  • Passar rördiametrar av olika storlekar

Produktvarianter

ProduktModellHöjdUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 12902 Tappmontering, 1-1 / 8 tum gänga, 1/4 tum nav | CD8DNK 129022.3 "1.5 "384SEK
JUSTRITE 12903 Tappkoppling, 1-1/8 tums gänga, 3/8 tums nav | CD8DNL 129032.5 "1.5 "384SEK
JUSTRITE 12904 Tappmontering, 1-1 / 8 tums gänga, 1/2 tums nav | CD8DNM 129042.7 "1.5 "384SEK
JUSTRITE 12905 Tappmontering, 1-1 / 8-tums gänga, 3/4 tums nav | CD8DNN 129053.1 "1.5 "384SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12906 Tappkoppling, 1-1/8 tum gänga, 3/4 tum sanitär anslutning
384SEK /enhet