HOFFMAN Konceptserie typ 4 och 12 infällda kapslingar


Filter

Konceptserie typ 4 och 12 infällda kapslingar

HOFFMAN Concept Series Type 4 och 12 infällda kapslingar är lämpliga för maskinstyrning. De har en mjuk stålkonstruktion för strukturell styvhet och pulverlackering för att motstå korrosion. Dessa UL-listade och CSA-godkända kapslingar kan enkelt installeras med hjälp av gångjärnsstift och inbyggda clips. Deras dörrar öppnas till maximalt 210 grader och är avtagbara. Dessa IEC-klassade enheter har även IP66-klassning för skydd mot damm och starka vattenstrålar, vilket gör dem lämpliga för marina applikationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?