Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 14169 Säkerhetshylla burk, botten självstängande, 1 gallon, oval polyeten, röd | AD2DVH 3NKU4

JUSTRITE 14169 Säkerhetshyllburk, självstängande botten, 1 gallon, oval polyeten, röd

Finns i lager
Artikel: AD2DVH Modell: 14169Korsreferens: 3NKU4
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
7 332 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKan avfallshantering
Kapacitet1 gal.
StängningstypBotten självstängande
FärgRed
MiljöskyddNEPA 30
Fyll Häll Hål Storlek1.45 "
Höjd11.5 "
Materialpolyeten
Utanför Dia.7.25 "
Häll Hålstorlek1.45 "
TypBotten Självstängning
Används förBrännbara ämnen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7310290050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Ickemetalliska laboratoriesäkerhetsburkar har alla fördelarna med Justrites säkerhetsburkar av typ I polyeten, med tillägget av en självstängande kran för enkel dispensering. Alla påfyllningspipar har ett tryckavlastningslock med flamskydd i rostfritt stål. Hårdvaran på burkens topp är av rostfritt stål för maximal korrosionsbeständighet och lång livslängd. Storleken på 5 gallon har också en vakuumavlastningsventil i locket som gör att vätskor kan flöda smidigt. Justrites unika patenterade, strömförande kolinsats inbäddad i behållaren ger korrekt jordning. Ickemetalliska hyllburkar har en kran monterad 2 tum ovanför botten för att eliminera lyft av burkarna under utmatning. FM godkänd.

Funktioner:

  • Icke-metallisk laboratoriesäkerhet kan
  • Självstängande kran
  • Har tryckavlastningslock med rostfri flamskydd
  • FM godkänd

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTypUtanför Dia.HöjdPris
JUSTRITE 14545 Säkerhetshyllburk, botten självstängande mässingskran, 5 gallon, röd | CD8CDY JCN14545Z0, 14545Z 145455 gal.-11.5 "17 "3 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 14169 Säkerhetshyllburk, självstängande botten, 1 gallon, oval polyeten, röd
7 332 kr /enhet