JUSTRITE 14540 säkerhetsburk, topp självstängande mässingskran, 5 gallon, röd | CD8CDX

JUSTRITE 14540 Säkerhetsburk, topp självstängande mässingskran, 5 gallon, röd

Finns i lager
Artikel: CD8CDX Modell: 14540

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 394 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKan avfallshantering
Kapacitet5 gal.
StängningstypTopp Självstängande
FärgRed
MiljöskyddNEPA 30
Fyll Häll Hål Storlek1.45 "
Höjd17 "
Materialpolyeten
Utanför Dia.11.5 "
Häll Hålstorlek1.45 "
TypTopp Självstängning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.375
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Ickemetalliska laboratoriesäkerhetsburkar har alla fördelar med Justrites säkerhetsburkar av typ I polyeten, med tillägget av en självstängande kran för enkel dispensering. Alla påfyllningspipar har ett tryckavlastningslock med flamskydd i rostfritt stål. Hårdvaran på burkens topp är av rostfritt stål för maximal korrosionsbeständighet och lång livslängd. Storleken på fem gallon har också en vakuumavlastningsventil i locket som gör att vätskor kan flöda smidigt. Justrites unika patenterade, strömförande kolinsats inbäddad i behållaren ger korrekt jordning. Ickemetalliska tiltburkar har en kran på toppen och burken vilar i en robust metallvagga.

Funktioner:

  • Icke-metallisk laboratoriesäkerhet kan
  • Självstängande kran
  • Har tryckavlastningslock med rostfri flamskydd

Produktvarianter

ProduktModellPris
JUSTRITE 14535 Säkerhetsburk, tiltliknande med stativ med kran 5 gallon, röd | CD8CDW 145355 273 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 14540 Säkerhetsburk, topp självstängande mässingskran, 5 gallon, röd
4 394 kr /enhet