Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 25996 Hyllbricka, polyeten, 44-1/8 tums bredd | AA4ZVM 13M391

JUSTRITE 25996 Hyllbricka, polyeten, 44-1/8 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AA4ZVM Modell: 25996Korsreferens: 13M391
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
6 678 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylla
FärgWhite
Djup18.125 "
Längd44.125 "
Lastkapacitet8 Ibs
Materialpolyeten
UnderkategoriBrickor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod9403908061
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Skydda arbetare, minska brandrisker och förbättra produktiviteten genom att förvara brandfarliga bränslen och kemikalier i säkerhetsskåp som uppfyller koden. Designad för att möta OSHA- och NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skåp är konstruerade av robust 18-gauge (1 mm) tjockt dubbelväggigt, svetsat stål med 1-1/2" (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Högpresterande, självlåsande dörrar stänger enkelt och säkert för maximalt skydd under brandförhållanden. Felsäker stängningsmekanism säkerställer att trepunkts kullåsningssystem i rostfritt stål fungerar varje gång. För ökad säkerhet levereras U-Loc?-handtaget med ett cylinderlås och nyckeluppsättning eller accepterar ett valfritt hänglås Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Patenterade SpillSlope? galvaniserade stålhyllor leder spill till baksidan och botten av en läckagesäker 2" (51 mm) bottensump. De justeras på 3" (76 mm) center för mångsidig förvaring. Skåpen har också dubbla ventiler med flamskydd, fyra justerbara självnivellerande fötter, jordkontakt och trespråkig varningsetikett. Hållbar blyfri epoxi-/polyesterpulverlackerad finish ger utmärkt kemikaliebeständighet. Alla skåp är FM-godkända och kommer med tio års garanti. Självstängande modeller uppfyller även NFPA1 och International Fire Code. De stängs och låses automatiskt när en smältbar länk smälter vid 165°F (74°C) ) under brandförhållanden Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet.

Funktioner:

  • Polyetenbrickor kan placeras ovanpå hyllor för extra korrosionsskydd
  • Lätt böjd kant ger extra skydd mot läckor och spill
  • Passar hyllmodell nr 29953 eller 31 gallon under dragskåp

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgDjupPassarLängdLastkapacitetBreddPris
JUSTRITE 25994 Hyllbricka, polyeten, 26-1/8 tums bredd | AA4ZVL 13M390 25994-White18.125 "-26.125 "6 Ibs-5 949 kr
JUSTRITE 29962 bricka för 30 och 45 gallon skåp, 38-3/4 tums bredd | AA4ZXT JCB29962WH 29962-White14 "17, 30 och 45 gal., 43" breda skåp-3 Ibs39.375 "1 566 kr
JUSTRITE 29965 bricka för 22 gallon skåp, 802 x 457 mm storlek | AA4ZXU JCB29965WH, 25965 2996522 gal.White18.5 "--6 Ibs31.12 "887SEK
JUSTRITE 29968 bricka för 12 gallon skåp, 18-1/2 tums bredd | AA4ZXV JCB29968WH 29968-White29.5 "-29.75 "4 Ibs18.5 "413SEK
JUSTRITE 29972 bricka för 90 gallon skåp, 38-1/2 tums bredd | AA4ZXW JCB29972WH 29972-White29 "90 gal., 43" breda skåp-10 Ibs39.375 "8 326 kr
JUSTRITE 25993 bricka, dragskåp, polyeten | CD8CEQ 25993-White18.125 "-20.125 "--4 375 kr
JUSTRITE 29050 Hyllbricka för säkerhetsskåp, 2/4 gallon, gul | CH6GHF 290502, 4 gal.Gul13 "----1 882 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 25996 Hyllbricka, polyeten, 44-1/8 tums bredd
6 678 kr /enhet