JUSTRITE 26466KT Premium Sound Barrier Kit, 4 X 8 fot | CH6GEX

JUSTRITE 26466KT Premium Sound Barrier Kit, storlek 4 X 8 fot

Artikel: CH6GEX Modell: 26466KT
20 189 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBarriärsats
Kemisk resistansOgenomtränglig för vatten, motstår de flesta syror, motstår de flesta lösningsmedel, motstår damm, motstår fett
FärgGrå
Yttre djup1.5 "
Exteriör höjd48 "
Utvändig bredd97.5 "
FinishPVC-belagd, pulverlackerad
Inkluderar(1) 4 fot x 8 fot panel, 1 metallramsats, 1 bas (fot)
MaterialPolyester, stål

Produktinformation:

Help control noise pollution with the innovative QuietSite? Noise Barriers, which absorbs and reflects sound to reduce the perceived noise level (dBA). Noise in the workplace (occupational noise) not only poses a safety risk to work crews, but also affects the public near job sites. These sound barriers will dampen common construction noises by up to half, changing the perceived sound of a 90 lb. jackhammer breaking up concrete, to the dBA to that of a household blender. These noise barriers are effective in controlling the noise and allow compliance based on the state or local noise ordinance. The premium noise reduction barrier kit includes (1) premium 4'x8' panel, (1) metal frame kit and (1) metal base. Quickly link multiple panels together with integral magnets and hook and loop fasteners on each panel to create custom noise barrier wall sizes. Ideal for both indoor and outdoor use, the PVC coated fabric construction is UV protected, water resistant and durable to stand up to harsh weather. Panels are modular, versatile and easy to install for both temporary and permanent applications.

Funktioner:

  • Inbyggda magneter och kardborrefästen på paneler erbjuder flera fästalternativ för snabb och enkel installation av en person
  • Unik akustisk kärna absorberar buller och vinylytskiktet reflekterar buller, hjälper till att halvera uppfattat ljud
  • Vikbar design för enkel bärbar transport och förvaring
  • Brandbeständig: Uppfyller NFPA 701 metod 1

Produktvarianter

ProduktModellInkluderarPris
JUSTRITE 26462KT Premium Sound Barrier Kit, 4 X 6 fot | CH6GEU 26462KT(1) 4 fot x 6 fot panel, 1 metallramsats, 1 bas (fot)17 630 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 26466KT Premium Sound Barrier Kit, storlek 4 X 8 fot
20 189 kr /enhet