GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 Dold förkopplingssats 1000 W | AA4FHB 12J918

GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 Hid Ballast Kit 1000 W

Finns i lager
Artikel: AA4FHB Modell: GEM1000ML5AA5-5Korsref: 12J918

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 370 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID ballastsats
ANSI-kodM47 / H36
BallastfamiljHID magnetisk
FörkopplingstypKärna och spole
Höjd4.25 "
Hz60
Inspänning120/208/240/277/480
Mata in watt1103
isolering klass180C
lamptypMetalhalogenid
Lampa watt1000
Längd6"
Min. Starttemp.-22 till 22 grader F
Antal lampor1
Arbetsförstärkare @ 120V9.3
Arbetsförstärkare @ 208V5.4
Arbetsförstärkare @ 240V4.7
Arbetsförstärkare @ 277V4.1
Arbetsförstärkare @ 480V2.4
Bredd4 1 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.4355
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI-kodFörkopplingstypHöjdMata in wattisolering klassPris
GE BELYSNING GEP1000ML5AA5-5 Hid förkopplingsdon för metallhalogenid | AE2NUF 4YRF1 GEP1000ML5AA5-5M141Pulse Start Metal Halide Core och Coil6"1112UL klass H1803 532 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 Hid Ballast Kit 1000 W
3 370 kr /enhet