JUSTRITE 26810R Heavy Duty Cigarett Butt Can, Plast Topper, Stålbas och Hals, Röd, Stål, 2.5 Gallon | AD2NMA 3RYZ3

JUSTRITE 26810R Heavy Duty Cigarett Butt Can, Plast Topper, Stålbas och Hals, Röd, Stål, 2.5 Gallon

Finns i lager
Artikel: AD2NMA Modell: 26810RKorsreferens: 3RYZ3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 311 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelButt Can
Kapacitet2.5 gal.
FärgRed
FinishGalvaniserad
Höjd34 "
MaterialStål
MonteringsstilFristående
MonteringstypFristående
Antal öppningar2
Öppningsstorlek1.5 "
Utanför Dia.11.5 "
Pallmängd36
FormaCylindrisk botten med långsträckt hals
StyrkaHeavy Duty
Topp designRegndeflektorkupol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite Heavy Duty Cigarett Butt Can i Safety Red (modell 26810R) erbjuder ett mer robust och stabilt sätt att hålla cigarettskräp borta från allmänhetens ögon, samtidigt som det behåller sitt smala stiliserade utseende för att passa din anläggning. Denna askkopp är ADA-kompatibel höjd, mäter 34 tum (860 mm) hög och 11.5 tum (292 mm) i basdiameter. Den robusta stilen på denna askkopp gör den perfekt för fabriksgolv, bakdörrsingångar, reparationsverkstäder och mer. Det dubbeldroppande insidan av denna askkopp hindrar tjärkondens från att nå utsidan för att spara extra rengöring, och det långa halshålet minimerar igensättning så att rumpan lätt kan nå basen. Denna mindre askkopp på 2.5 gal (9 l) har en kompakt basdesign och är perfekt för lätt trafikerade områden eller för platser där utrymmet är litet. Dess hals och bas är gjorda av ett brandsäkert galvaniserat stål, avslutat med ett skikt av seg pulverfärg för att ge den motståndskraft mot rost. Den flamskyddade topplocken i polyeten håller regn ute och motverkar annat avfall samtidigt som det ger en tydlig öppning för cigarettfimpar. Askkoppens självsläckande design hjälper till att minska brandrisken för din anläggning samtidigt som den erbjuder maximal bekvämlighet för dig och dina besökare. Modell 26810R har en enkel montering i tre steg och är lätt att underhålla. För att tömma, vrid helt enkelt loss kompressionsmuttern där halsen möter basen; det krävs inga verktyg och inga separata tillbehör att oroa sig för.

Funktioner:

  • ADA-överensstämmande
  • Tillverkad med brandsäker galvaniserad
  • Självsläckande design
  • Enkel montering i tre steg
  • Robust och robust design
  • Lämplig för fabriker, gränder och mer

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdPris
JUSTRITE 26811R Heavy Duty Cigarett Butt Can, stålbas och hals, röd, rostfritt stål, 5 gallon | AD2NMB 3RYZ4 26811R5 gal.38.5 "1 471 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 26810R Heavy Duty Cigarett Butt Can, Plast Topper, Stålbas och Hals, Röd, Stål, 2.5 Gallon
1 311 kr /enhet