JUSTRITE 26811R Heavy Duty Cigarett Butt Can, stålbas och hals, röd, rostfritt stål, 5 gallon | AD2NMB 3RYZ4

JUSTRITE 26811R Heavy Duty cigarettfimpburk, stålbas och hals, röd, rostfritt stål, 5 gallon

Finns i lager
Artikel: AD2NMB Modell: 26811RKorsreferens: 3RYZ4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 471 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelButt Can
Kapacitet5 gal.
FärgRed
FinishGalvaniserad
Höjd38.5 "
MaterialStål
MonteringsstilFristående
MonteringstypFristående
Antal öppningar2
Öppningsstorlek1.5 "
Utanför Dia.11.5 "
Pallmängd36
FormaCylindrisk botten med långsträckt hals
StyrkaHeavy Duty
Topp designRegndeflektorkupol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

För ett mer stabilt sätt att hålla cigarettfimpar borta från allmänhetens ögon, är Heavy Duty Cigarett Butt Can i Safety Red (modell 26811R) en smal stiliserad utomhus askkopp som kan passa alla anläggningar. Den är perfekt för fabriksgolv, bakdörrsingångar eller reparationsverkstäder. Denna askkopp är ADA-kompatibel och mäter 38.5 tum (980 mm) hög och 11.5 tum (292 mm) i basdiameter. Dess hals och bas är gjorda av ett brandsäkert galvaniserat stål, avslutat med ett skikt av rödfärgad seg pulverfärg för att ge den motståndskraft mot rost. Topplocket, tillverkat av flamskyddad polyeten, håller regn ute och motverkar annat avfall samtidigt som den ger en tydlig öppning för cigarettskräp. Dess innovativa självsläckande design hjälper till att minska risken för brand i din anläggning och erbjuder maximal bekvämlighet för dig och dina besökare. Det dubbeldroppande insidan av denna askkopp kommer att hindra tjärkondens från att nå utsidan, vilket sparar extra rengöring. Den långa halshålan minimerar igensättning så att rumpor lätt kan nå basen, och med sin förmåga att hålla upp till 5 gal (19 l) rumpor är det fantastiskt att den fortfarande kan passa in i trånga utrymmen tack vare sin kompakta design. Modell 26811R är designad för att vara lätt att underhålla, med en enkel monteringsprocess i tre steg. För att öppna, vrid helt enkelt loss kompressionsmuttern där halsen möter basen. Det krävs inga verktyg och inga separata bilagor att oroa sig för.

Funktioner:

  • ADA-överensstämmande
  • Tillverkad med brandsäker galvaniserad
  • Självsläckande design
  • Enkel montering i tre steg
  • Lätt att underhålla
  • Lämplig för fabriker, gränder och mer

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdPris
JUSTRITE 26810R Heavy Duty Cigarett Butt Can, Plast Topper, Stålbas och Hals, Röd, Stål, 2.5 Gallon | AD2NMA 3RYZ3 26810R2.5 gal.34 "1 311 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 26811R Heavy Duty cigarettfimpburk, stålbas och hals, röd, rostfritt stål, 5 gallon
1 471 kr /enhet