Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 28229 Ersättningsfärgmetrisk kolfilterpatron med backventil, paket med 2 | AB4LDF JEN2822900

JUSTRITE 28229 Ersättningsfärgmetrisk kolfilterpatron med backventil, paket med 2

Finns i lager
Artikel: AB4LDF Modell: 28229Korsreferens: JEN2822900

Få det Maj 7, Tisdag
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
5 888 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolpatron, ersättning
TypKolfilter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8421398030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 28229 färgskiftande aktivt kolfilter tar bort potentiellt skadliga VOC och lukt. Den används med Aerosolv dubbelkompatibla system.

Funktioner:

  • Justrite 28229 färgskiftande aktivt kolfilter har en kolorimetrisk indikator för filterbytesindikeringar.
  • Den levereras med en automatisk avstängningsventil placerad i kolpatronen för att förhindra passiv gasutsläpp.

Kompatibla tillbehör:

  • Justrite Aerosolv dubbelkompatibla system: De används för säker kassering av aerosolburkar. De kommer med ett lock av polyetylen och en behållare för maximal effektivitet vid transport eller ackumulering av bearbetade aerosolburkar för skrot.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur länge håller denna 28229-kassett?

S. Kassettens livslängd är cirka 750 burkar eller 3 månader. Det kan dock krävas tätare byten beroende på användning.

F. Hur vet man när vattenfiltret behöver bytas?

A.

  • En långsam minskning av vattentrycket.
  • Avlopp eller kranar börjar göra konstiga ljud.
  • Skräp samlas på filtrets yttre yta.
  • Grumlighet eller dåligt smakande vatten.

F. Är filterpatroner återanvändbara?

S. De kan rengöras och återanvändas flera gånger.

Produktvarianter

ProduktModellPris
JUSTRITE 28223 ersättningsfärgmetrisk kolfilterpatron, paket med 2 | AC3EUA JEN2822300 282239 513 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28229 Ersättningsfärgmetrisk kolfilterpatron med backventil, paket med 2
5 888 kr /enhet