Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 28223 ersättningsfärgmetrisk kolfilterpatron, paket med 2 | AC3EUA JEN2822300

JUSTRITE 28223 Ersättningsfärgmetrisk kolfilterpatron, paket med 2

Finns i lager
Artikel: AC3EUA Modell: 28223Korsreferens: JEN2822300
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
9 513 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolpatron, ersättning
TypKolfilter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8421990090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 28223 ersättningskolpatron ersätter kolpatrondelen av märkets 2-delade koalescerande filter i Aerosolv-system. Den återvinner trycklösa aerosolburkar och tar bort potentiellt skadliga VOC och lukter som frigörs av dem.

Funktioner:

  • Justrite 28223 ersättningskolpatron finns i en förpackning med 2 enheter.
  • Denna kolorimetriska enhet ger exakt indikation på när patronen ska bytas.
  • Detta 2-delade filter kommer med en aktiverad färgbytekombination för enkel indikering.
  • Enheten är tillverkad av polyeten för enkel rengöring och motstå slag och korrosion.

Kompatibla tillbehör:

  • Justrite Aerosolv 5000 engångssystem: Dessa lättanvända system är idealiska för att undvika fina partiklar med säkra kasseringsprocesser. De är gjorda av flygplansaluminium med alla delar i rostfritt stål för hållbarhet.
  • Justrite Aerosolv 7000 Super Aerosol Can Recycling System: De är idealiska för återvinning av förbrukade aerosolburkar. De tillåter också stor ångreduktion och enkel spårning.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur länge håller ett patronfilter?

S. Filtret kan hålla ett till två år.

F. Är filterpatroner återanvändbara?

S. De kan rengöras och återanvändas flera gånger.

F. Hur vet man när vattenfiltret behöver bytas?

A.

  • En långsam minskning av vattentrycket.
  • Avlopp eller kranar börjar göra konstiga ljud.
  • Skräp samlas på filtrets yttre yta.
  • Grumlighet eller dåligt smakande vatten.

Produktvarianter

ProduktModellPris
JUSTRITE 28229 Ersättningsfärgmetrisk kolfilterpatron med backventil, paket med 2 | AB4LDF JEN2822900 282295 888 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28223 Ersättningsfärgmetrisk kolfilterpatron, paket med 2
9 513 kr /enhet