JUSTRITE 28319 Bärbar Berm, 20 gallon, 31 tum Dia. x 11.75 tum höjd, gul | CD8CGV JEN28319YL

JUSTRITE 28319 Bärbar Berm, 20 Gallon, 31 Inch Dia. x 11.75 tums höjd, gul

Finns i lager
Artikel: CD8CGV Modell: 28319Korsreferens: JEN28319YL

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 026 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPop-up Pool Plus
Kapacitet20 gal.
FärgGul
Exteriör höjd11.75 "
Ytterlängd31 "
Utvändig bredd31 "
FinishPVC-belagd
Vikta höjd3"
Vikta längd12 "
Vikad bredd18 "
Insida djup21 "
Inuti höjden11.8 "
Inre bredd21 "
MaterialTyg
Utanför Dia.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod63079098990
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Använd dessa utrymmesbesparande och lätta pooler för att ta emot spill från punkterade sadeltankar eller läckande trummor, hydraulledningar, rör och maskiner. Det slitstarka PVC-belagda vinyltyget är 20 % tyngre än andra modeller på marknaden, vilket ger ökad nötningsbeständighet och mer tillförlitliga sömvidhäftningar. Gul färg ger synlighet och enkel identifiering. Hjälper till att följa EPA för inneslutning och förebyggande av spill (SPCC).

Funktioner:

  • Ekonomisk nödspillinneslutning
  • Fälls ihop tätt och stuvas lätt
  • Inbäddad skumringtopp höjer inneslutningsväggen när vätskenivån ökar
  • Hjälper till att följa EPA SPCC-föreskrifter

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetVikad breddInsida djupInuti höjdenInre breddUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 28321 Bärbar Berm, 66 Gallon, 46 Inch Dia. x 14 tums höjd, gul | CD8CGW JEN28321YL 2832166 gal.18 "36 "14 "36 "46 "3 695 kr
JUSTRITE 28323 Bärbar Berm, 100 Gallon, 50 Inch Dia. x 18.75 tum höjd, gul | CD8CGX JEN28323YL 28323100 gal.24 "36 "18.8 "36 "50 "3 541 kr
JUSTRITE 28325 Bärbar Berm, 150 gallon, 62 tum Dia. x 16 tums höjd, gul | CD8CGY JEN28325YL 28325150 gal.24 "50 "16 "50 "62 "7 316 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28319 Bärbar Berm, 20 Gallon, 31 Inch Dia. x 11.75 tums höjd, gul
3 026 kr /enhet