JUSTRITE 28323 Bärbar Berm, 100 Gallon, 50 Inch Dia. x 18.75 tum höjd, gul | CD8CGX JEN28323YL

JUSTRITE 28323 Bärbar Berm, 100 Gallon, 50 Inch Dia. x 18.75 tums höjd, gul

Finns i lager
Artikel: CD8CGX Modell: 28323Korsreferens: JEN28323YL

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 541 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPop-up Pool Plus
Kapacitet100 gal.
FärgGul
Exteriör höjd18.75 "
Ytterlängd50 "
Utvändig bredd50 "
FinishPVC-belagd
Vikta höjd3"
Vikta längd24 "
Vikad bredd24 "
Insida djup36 "
Inuti höjden18.8 "
Inre bredd36 "
MaterialTyg
Utanför Dia.50 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod63079098990
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 28323 pop-up pool används för nödspill inneslutning samtidigt som den uppfyller de högsta standarderna för säkerhet och efterlevnad i kommersiella och industriella miljöer

Funktioner:

  • Justrite 28323 pop-up pool har PVC-belagt tyg som ger hållbarhet och motståndskraft mot olika kemikalier, vilket gör den lämplig för att säkert innesluta och hantera spill.
  • Den är utrustad med en inbäddad skumring som gör att poolens inneslutningsvägg kan höjas när vätskenivån ökar, vilket förhindrar att spill svämmar över och flyr ut från poolens inneslutningsområde.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är lagringskapaciteten för Justrite 28323 popup-pool?

A. 100 liter.

F. Hur installerar jag Justrite 28323 popup-poolen?

A.

  • Välj en plan yta som kan bära vikten av popup-poolen och de vätskor som den kommer att innehålla. Se till att platsen är lättillgänglig och i närheten av det potentiella spillområdet.
  • Ta bort popup-poolen ur förvaringspåsen och vik ut den på den valda platsen. Se till att alla sidor av poolen är helt utdragna och plana på marken.
  • Om popup-poolen levereras med en liner, placera den inuti poolen, se till att den är ordentligt fastsatt och täcker hela ytan. Fodret ger ett extra lager av skydd mot läckor eller spill.
  • Fäst hörnstöden eller hängslen för att säkerställa stabilitet och förhindra att poolen kollapsar eller förskjuts under användning.
  • När poolen är installerad, testa dess stabilitet genom att applicera ett litet tryck på sidorna. Se till att alla hörn sitter säkert på plats och att poolen förblir stabil och jämn.

F. Vilket underhåll krävs för Justrite 28323 Pop-Up-poolen?

A.

  • Rengör poolen regelbundet för att ta bort skräp, smuts eller föroreningar som kan ackumuleras med tiden. Använd ett milt rengöringsmedel och vatten för att skrubba ytan, skölj sedan noggrant och låt den torka innan förvaring.
  • Inspektera rutinmässigt popup-poolen för tecken på skador, såsom skärsår, revor eller punkteringar. Om någon skada upptäcks, reparera eller byt ut poolen efter behov för att bibehålla dess integritet.
  • När den inte används, förvara popup-poolen på en ren och torr plats borta från direkt solljus och extrema temperaturer. Se till att den är ordentligt vikt och förvaras i sin ursprungliga förvaringspåse eller en lämplig behållare.
  • Om din popup-pool innehåller en liner, inspektera den regelbundet för tecken på slitage eller skador. Byt ut fodret om det behövs för att säkerställa att vätskorna är ordentligt inneslutna.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetVikad breddInsida djupInuti höjdenInre breddUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 28319 Bärbar Berm, 20 gallon, 31 tum Dia. x 11.75 tum höjd, gul | CD8CGV JEN28319YL 2831920 gal.18 "21 "11.8 "21 "31 "3 026 kr
JUSTRITE 28321 Bärbar Berm, 66 Gallon, 46 Inch Dia. x 14 tums höjd, gul | CD8CGW JEN28321YL 2832166 gal.18 "36 "14 "36 "46 "3 695 kr
JUSTRITE 28325 Bärbar Berm, 150 gallon, 62 tum Dia. x 16 tums höjd, gul | CD8CGY JEN28325YL 28325150 gal.24 "50 "16 "50 "62 "7 316 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28323 Bärbar Berm, 100 Gallon, 50 Inch Dia. x 18.75 tums höjd, gul
3 541 kr /enhet