Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Blade Dia.: 48 " , CFM @ 1.250-In. SP: 24,060 , Dimension A: 51.75 " , Dimension B: 28-5 / 16 " , Dimension C: 48.5 " , Dimension D: 36 " , Drive Typ: Bälte , Hz: 60 , Max. Djup: 36 " , Motorkapsling: Helt sluten fläktkyld , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Axel Dia.: 1.437 " , Bredd: 51.75 "
Bältesdrivna Tubeaxialfläktar, 48 tums bladdiameter
Dayton bältesdrivna tub-axialfläktar monteras vertikalt eller horisontellt för att dra ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i sprutbås, rengöringstankar och blandningsrum. Dessa axiella fläktar på röret har ett hjul av skivtyp eller en propeller som finns inuti en cylindrisk rörliknande struktur med endast ett litet mellanrum mellan huset och bladet för att förbättra fläktens effektivitet. De har rostfritt stål / stålhus med bakad emaljfärg och gnistbeständig aluminium / rostfritt stål / stål / aluminium propeller för rostskydd och strukturell hållfasthet. Remdrivningsfläktar erbjuder större flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är i direkt kontakt med fläktens rörliga delar. Utvalda modeller levereras utan drivningspaket för att anpassa fläktarna efter specifika applikationer. Välj mellan ett brett utbud av dessa 5 /6 -bladiga avgasfläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 731 till 891 varv / min.