JUSTRITE 28374 Spill Berm, styvt lås, 4 x 8 fot x 8 tum Storlek, gul | CD8CHX JEN28374YL

JUSTRITE 28374 Spill Berm, styvt lås, 4 x 8 fot x 8 tum, gul

Finns i lager
Artikel: CD8CHX Modell: 28374Korsreferens: JEN28374YL

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 167 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpill Berm
Kapacitet159 gal.
BeläggningPVC
FärgGul
Exteriör höjd8"
Ytterlängd104 "
Utvändig bredd56 "
Vikta höjd6"
Vikta längd14 "
Vikad bredd16 "
Inuti höjden8"
Inre längd96 "
Inre bredd48 "
MaterialTyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod63079098990
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Den mångsidiga, uteslutande utsläppsbassängen har patenterade Rigid-Lock-väggstöd för att maximera det användbara utrymmet inuti berget. Design i ett stycke ger snabb och enkel installation. Den distribueras snabbt för nödsituationer. Rejäla väggar med rostfria hängslen låser på 90? erbjuder stark strukturell integritet. Svart stödnav konstruerat av en höghållfast konstruerad nylon accepterar ankare för att motstå vindbelastningar på upp till 40 MPH för pålitlig inneslutning under kraftiga vindförhållanden. Stöder motstår extrema temperaturer (-50F till 160F). När de är i sänkt läge kan de motstå fordonsvikter på över 11,000 5,000 lbs (8 293 kg) vid varje däck. Obehindrad sump erbjuder större förvarings- och arbetsyta för konstigt formade maskineri, transformatorer och andra läckande behållare. Tough EnGuard?I PVC-belagd väv ger bred UV- och kemikaliebeständighet. Lätt och nedfällbar för enkel förvaring och återanvändning för att fånga upp överfyllda spill från bränsletankar och tankning, hydrauliska läckor och brott, skadade sadeltankar och läckande batterier. Använd med valfria galler som dekoneringsstation, kort XNUMX-tums (XNUMX mm) höjd för enkel övergång. Hjälper till att följa EPA för inneslutning och spillprevention (SPCC).

Funktioner:

  • Stabil, bärbar berm erbjuder 100 % läckagetät spillinneslutning för en mängd olika applikationer
  • Design i ett stycke med snabb och enkel installation
  • Exklusivt väggstödsystem med rostfria hängslen"?lås i 90? position
  • Tillförlitliga inneslutnings"'s robusta väggar med nav accepterar ankare som tål 40 MPH vindar för att motstå förflyttning till det stuvade läget
  • Hållbar EnGuard?I, PVC-belagd väv ger bred UV- och kemikaliebeständighet som tål upprepad användning

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetInre längdInre breddPris
JUSTRITE 28370 Spillberm, styvt lås, 4 x 4 fot x 8 tum, gul | CD8CHV JEN28370YL 2837079 gal.48 "48 "6 516 kr
JUSTRITE 28372 Spill Berm, styvt lås, 4 x 6 fot x 8 tum, gul | CD8CHW JEN28372YL 28372119 gal.72 "48 "6 009 kr
JUSTRITE 28376 Spill Berm, styvt lås, 8 x 8 fot x 8 tum Storlek, gul | CD8CHY JEN28376YL 28376318 gal.-96 "12 733 kr
JUSTRITE 28378 Spill Berm, styvt lås, 8 x 10 fot x 8 tum Storlek, gul | CD8CHZ JEN28378YL 28378398 gal.120 "96 "19 466 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28374 Spill Berm, styvt lås, 4 x 8 fot x 8 tum, gul
8 167 kr /enhet