BANJO FITTINGS T-line sil 3/4 tum


Filter
Färg: Svart , Kopplingstyp: FNPT , Packningsmaterial: EPDM , Höjd: 8 11 / 16 " , Husmaterial: polypropylen , Längd: 3.625 " , Material: polypropylen , Max. Vätsketemperatur: 150 grader F , Rörstorlek: 3 / 4 " , Skärm: 316 Stainless Steel , Skärmmaterial: 316 Stainless Steel , Stil: polypropylen , Typ: T sil
StilModellMax. ArbetstryckMaskstorlekmikronStorlekPris (ex moms)
A
LST075-16V
150 psi1611903 / 4 "572 SEK
RFQ
B
LST075-16
150 psi1611903/4 x 3/4 "590 SEK
C
LST075-50
300 psi502973/4 x 3/4 "631 SEK
A
LST075-80V
300 psi801773/4 x 3/4 "520 SEK
RFQ
C
LST075-30
300 psi305953/4 x 3/4 "631 SEK
C
LST075-80
300 psi801773/4 x 3/4 "632 SEK
B
LST075-100
300 psi1001493/4 x 3/4 "590 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?