JUSTRITE 28421 Spill Berm, 4 x 8 fot x 2 tums storlek, gul | CD8CJB JEN28421YL

JUSTRITE 28421 Spill Berm, 4 x 8 fot x 2 tum storlek, gul

Finns i lager
Artikel: CD8CJB Modell: 28421Korsreferens: JEN28421YL

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 653 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpill Berm
Kapacitet40 gal.
FärgGul
Yttre djup102 "
Exteriör höjd2"
Ytterlängd102 "
Utvändig bredd54 "
FinishPVC-belagd
Vikta höjd12 "
Vikta längd30 "
Vikad bredd30 "
Inuti höjden2"
MaterialTyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod63079098990
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Begränsa snabbt mindre spill och läckor under tillfällig förvaring av trummor, maskindelar, batterier och utrustning. Lättvikts EnGuard?I, PVC-belagd väv ger bred UV- och kemikaliebeständighet. Förankra bågen på plats med hjälp av mässingshylsorna i varje hörn. Ankarpinnar ingår ej. Beställ valfria galler för att hålla produkter och maskiner över vätskan. Hjälper till att följa EPA för förebyggande av spill (SPCC).

Funktioner:

  • Kompakt och flexibelt spillinneslutning utplaceras omedelbart i butiken eller på fältet
  • Ingen montering krävs - vik bara ut och använd
  • Inkapslade sidoväggar av uretanskum ger enkel åtkomst genom rullning utan behov av en ramp
  • Väggar fjädrar snabbt tillbaka på plats utan minnesförlust
  • Hjälper till att följa EPA SPCC-föreskrifter

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetVikad breddInsida djupInuti höjdenInre längdInre breddPris
JUSTRITE 28400 Spill Berm, 2 fot längd x 2 fot bredd x 4 tum höjd, gul | AG3EAM JEN28400YL 2840010 gal.30 "-4"36 "36 "277SEK
JUSTRITE 28402 Spill Berm, 2 fot längd x 4 fot bredd x 4 tum höjd, gul | AG3EAN JEN28402YL 2840220 gal.16 "60 "4"60 "36 "8 284 kr
JUSTRITE 28404 Spill Berm, 2 fot längd x 8 fot bredd x 4 tum höjd, gul | AG3EAP JEN28404YL 2840440 gal.28 "96 "4"-24 "10 245 kr
JUSTRITE 28406 Spill Berm, 4 fot längd x 4 fot bredd x 4 tum höjd, gul | AG3EAQ JEN28406YL 2840640 gal.20 "48 "4"-48 "10 186 kr
JUSTRITE 28408 Spill Berm, 4 fot längd x 6 fot bredd x 4 tum höjd, gul | AG3EAR JEN28408YL 2840860 gal.24 "-4"72 "48 "10 918 kr
JUSTRITE 28410 Spill Berm, 4 fot längd x 8 fot bredd x 4 tum höjd, gul | AG3EAT JEN28410YL 2841080 gal.36 "96 "4"-48 "11 767 kr
JUSTRITE 28412 Spill Berm, 6 fot längd x 6 fot bredd x 4 tum höjd, gul | AG3EAU JEN28412YL 2841290 gal.38 "-4"72 "72 "12 279 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28421 Spill Berm, 4 x 8 fot x 2 tum storlek, gul
7 653 kr /enhet