JUSTRITE 28410 Spill Berm, 4 fot längd x 8 fot bredd x 4 tum höjd, gul | AG3EAT JEN28410YL

JUSTRITE 28410 Spill Berm, 4 fot längd x 8 fot bredd x 4 tum höjd, gul

Finns i lager
Artikel: AG3EAT Modell: 28410Korsreferens: JEN28410YL

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 767 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpill Berm
Kapacitet80 gal.
FärgGul
Exteriör höjd4"
Ytterlängd108 "
Utvändig bredd60 "
FinishPVC-belagd
Vikta höjd16 "
Vikta längd36 "
Vikad bredd36 "
Insida djup96 "
Inuti höjden4"
Inre bredd48 "
MaterialTyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod63079098990

Produktinformation:

Begränsa snabbt mindre spill och läckor under tillfällig förvaring av trummor, maskindelar, batterier och utrustning. Lättvikts EnGuard?I, PVC-belagd väv ger bred UV- och kemikaliebeständighet. Förankra bågen på plats med hjälp av mässingshylsorna i varje hörn. Ankarpinnar ingår ej. Beställ valfria galler för att hålla produkter och maskiner över vätskan. Hjälper till att följa EPA för förebyggande av spill (SPCC).

Funktioner:

  • Kompakt och flexibelt spillinneslutning utplaceras omedelbart i butiken eller på fältet
  • Ingen montering krävs - vik bara ut och använd
  • Inkapslade sidoväggar av uretanskum ger enkel åtkomst genom rullning utan behov av en ramp
  • Väggar fjädrar snabbt tillbaka på plats utan minnesförlust
  • Hjälper till att följa EPA SPCC-föreskrifter

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetVikad breddInsida djupInuti höjdenInre längdInre breddPris
JUSTRITE 28400 Spill Berm, 2 fot längd x 2 fot bredd x 4 tum höjd, gul | AG3EAM JEN28400YL 2840010 gal.30 "-4"36 "36 "277SEK
JUSTRITE 28402 Spill Berm, 2 fot längd x 4 fot bredd x 4 tum höjd, gul | AG3EAN JEN28402YL 2840220 gal.16 "60 "4"60 "36 "8 284 kr
JUSTRITE 28404 Spill Berm, 2 fot längd x 8 fot bredd x 4 tum höjd, gul | AG3EAP JEN28404YL 2840440 gal.28 "96 "4"-24 "10 245 kr
JUSTRITE 28406 Spill Berm, 4 fot längd x 4 fot bredd x 4 tum höjd, gul | AG3EAQ JEN28406YL 2840640 gal.20 "48 "4"-48 "10 186 kr
JUSTRITE 28408 Spill Berm, 4 fot längd x 6 fot bredd x 4 tum höjd, gul | AG3EAR JEN28408YL 2840860 gal.24 "-4"72 "48 "10 918 kr
JUSTRITE 28412 Spill Berm, 6 fot längd x 6 fot bredd x 4 tum höjd, gul | AG3EAU JEN28412YL 2841290 gal.38 "-4"72 "72 "12 279 kr
JUSTRITE 28414 Spill Berm, 2 fot längd x 2 fot bredd x 2 tum höjd, gul | AG3EAV JEN28414YL 284145 gal.30 "-2"24 "24 "4 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28410 Spill Berm, 4 fot längd x 8 fot bredd x 4 tum höjd, gul
11 767 kr /enhet