JUSTRITE 28491 Heavy Duty rak sektion, 2 tums höjd, 12.5 fots längd | CH6GGK

JUSTRITE 28491 Heavy Duty rak sektion, 2 tums höjd, 12.5 fots längd

Artikel: CH6GGK Modell: 28491
5 592 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel§
Berm formRektangulär
FärgOrange
Exteriör höjd2"
Ytterlängd150 "
Utvändig bredd5.5 "
FinishPVC-belagd
SkummaterialÖppna Cell Urethane
Inkluderar2" hög x 12.5 fot lång barriärdel, aluminiumlister med skruvar
MaterialTyg
Temp. Räckvidd-40 grader. till 180 grader. F
FordonstrafikFordonstrafik, Gaffeltruckar, Hjulvagnar, Handvagnar

Produktinformation:

Make-A-Berm? Hi-Visible Orange Heavy Duty-sektioner har ett extra skydd av aluminiumlister för att motstå fordonstrafik. Raka sektioner gör det möjligt att installera spillinneslutning runt utrustning som är svår att flytta, spillbenägna områden eller områden där en standardformad barm inte fungerar. Att ansluta de raka delarna till varandra och hörndelarna ger dig möjligheten att designa den inneslutning som behövs. Det kraftiga orange PVC-belagda tyget ger god synlighet i trafikområden och ger en mycket motståndskraftig barriär mot oljor, bensin, syror och andra vätskor. Flexibla skuminsatser är motståndskraftiga mot krossning och återgår till sin ursprungliga form utan minnesförlust efter trafik med fot- och handtruckutrustning.

Funktioner:

  • Heavy Duty berms använder kraftigare PVC-belagt material tillsammans med aluminiumremsor för att motstå fordonstrafik
  • Raka delar kan länkas samman eller kombineras med hörn för att skapa en komplett inneslutningslösning
  • Möjlighet att enkelt skära bermbitarna med en kniv för att passa inneslutningsbehovet
  • Innehåller spill och läckor kring unika utrustningssituationer
  • Hi-visible orange färg för användning i områden med hög trafik
  • 1.5" och 2" är idealiska för små till medelstora inneslutningsbehov
  • Semi-permanent, kan enkelt installeras och tas bort
  • Hjälper till att följa EPA:s regler för inneslutning och spillförebyggande (SPCC).

Produktvarianter

ProduktModellBerm formInkluderarPris
JUSTRITE 28490 Heavy Duty rak sektion, 1.5 tums höjd, 12.5 fots längd | CH6GJ 28490Halvmåne1.5" hög x 12.5 fot lång barriärdel, aluminiumlister med skruvar5 476 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28491 Heavy Duty rak sektion, 2 tums höjd, 12.5 fots längd
5 592 kr /enhet