MORSE DRUM 400A-72-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EHT

MORSE DRUM 400A-72-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 363 kg Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6EHT Modell: 400A-72-110

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

86 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydra-Lift Karrier
HandlingLyft, transport och dispensering
Amperage Draw11.8A
Kapacitet800 Ibs
Dispenseringshöjd72 "
Trumma Dia.22 "till 23.5"
TrummaterialPlast, fiber
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
ExplosionssäkerNej
Frekvens60 Hz
Höjd72 "
HP1 hk
Hz60
Längd60 "
Hissnätström
LyftstilAC
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
DriftstypElkraft
Fas1
RotationstypFramåt bakåt
lutanätström
Tilt stilAC
Spänning115V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 172.35
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)170.18
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Häll höjdDispenseringshöjdExplosionssäkerMotor kontrollMotorkapslingsdesignDriftstypUtanför Dia.FasPris
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, Handpump Lyft, Handvev, 363 kg Kapacitet | AF6EHA 400A-60-72 "---Manuell--46 250 kr
MORSE DRUM 400A-60-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 1-fas, 363 kg Kapacitet | AF6EHB 400A-60-110-72 "Nej-Helt sluten fläktkyldElkraft-186 354 kr
MORSE DRUM 400A-60-111 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-säker 1-fas | AF6EHC 400A-60-111-72 "Ja-ExplosionssäkerElkraft-196 819 kr
MORSE DRUM 400A-60-112 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, Exp-säker 3-fas | AF6EHD 400A-60-112----Explosionssäker--381 220 kr
MORSE DRUM 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Kapacitet | AF6EHE 400A-60-113-72 "Nej-Helt sluten fläktkyldElkraft--90 525 kr
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Luftkraft--84 525 kr
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v Dc Power Lift / Tilt, 363 kg Kapacitet | AF6EHG 400A-60-115-72 "Nej--Batteridrift--80 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 400A-72-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 363 kg Kapacitet
86 354 kr /enhet