Justrite 28632 trumspillpall är idealisk för säker förvaring av 30 eller 55 gallon fat som effektivt hanterar oavsiktligt spill, vilket ger tillförlitligt skydd mot exponering för farliga syror, frätande ämnen och lösningsmedel. Den är lämplig för användning i laboratorier, lager, byggarbetsplatser och tillverkningsanläggningar.
Funktioner:
- Justrite 28632 trumspillpall har avtagbara självplacerande galler för bekväm åtkomst till spill och underlättar effektiv rengöring.
- Den är gjord av UV-skyddad polyeten som erbjuder exceptionell kemikalie- och sprickbeständighet, vilket säkerställer långvarig hållbarhet.
- Den här pallen är utrustad med ett inbyggt avlopp som gör det enkelt att ta bort uppfångade spill som förenklar bortskaffandet av uppsamlade vätskor, vilket förbättrar den övergripande bekvämligheten och effektiviteten av spillinneslutningsprocessen.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är lastkapaciteten för denna Justrite 28632 trumspillpall?
S. Den har en lastkapacitet på 5000 lb och en driftstemperatur på mellan -30 och 120 grader F.
F. Hur många trummor kan den här pallen rymma?
A. Den här spillpallen är utformad för att rymma upp till 4 fat i en in-line-konfiguration. Detta arrangemang skyddar effektivt mot grundvattenförorening, vilket minimerar risken för miljörisker.
F. Är denna Justrite 28632 trumspillpall läckagesäker?
S. Spillpallen är gjord av EcoPolyBlend-material, vilket säkerställer en sömlös och robust struktur. Denna konstruktion eliminerar risken för läckor, vilket ger ökad tillförlitlighet och säkerhet.