JUSTRITE 28674 IBC inomhuspall med gaffelficka, 55 tums bredd | AE4MFY JEN28674BL

JUSTRITE 28674 IBC inomhuspall med gaffeltruckficka, 55 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AE4MFY Modell: 28674Korsreferens: JEN28674BL

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 623 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIBC-behållarenhet
FärgSvart
Djup55 "
Höjd37.5 "
Lastkapacitet9000 Ibs
Materialpolyeten
Pallmängd2
Procent återvunnet40%
Sumpkapacitet372 gal.
Temp. Räckvidd-30 grader. till 120 grader. F
Jämnt fördelad belastning1250 Ibs
Bredd55 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 135
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)139.7
Fartygets bredd (cm)139.7
HS-kod39239000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Tillverkade av hållbar 40 % återvunnen polyeten, erbjuder dessa mellanliggande bulkcontainerpallar utmärkt kemisk resistens. Accepterar IBC:er upp till 48"B x 48"D x 53"H (1219 mm x 1219 mm x 1346 mm). Stor läckagetät sump överträffar bestämmelserna och skyddar mot stora volymer spill. Stabila pelarstöd klarar upp till 9000 lb (4082 kg) jämnt fördelad last. Avtagbara pelare gör det lätt att rengöra sump. Pall har gaffeltruckfickor för omplacering när den är tom. Levereras helt monterad. EPA, SPCC-kompatibel och uppfyller brandkoder. (UDL) Uniformly Distributed Load - 1250 Lbs/567 kg. per trumma, för trumskjul och pallar Säker tillåten enhetlig fördelad belastning på 9000 lbs (4082 kg) baserat på ett driftstemperaturområde på -30°F till 120°F (-39°C till 49°C)

Funktioner:

  • Pålitligt spillskydd och säker förvaring av IBC:er inomhus
  • Uppfyller EPA SPCC-föreskrifter och uppfyller brandreglerna
  • Leverans färdigmonterad

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28674 IBC inomhuspall med gaffeltruckficka, 55 tums bredd
46 623 kr /enhet