Justrite 28676 täckt trumspillpall är utformad för att tillhandahålla säker förvaring och spillinneslutning för trummor som innehåller farliga vätskor. Denna täckta pall för trumspill används i industrianläggningar, såsom kemiska bearbetningsanläggningar, tillverkningsanläggningar och oljeraffinaderier, där lagring och hantering av farliga vätskor i fat är vanliga.
Funktioner:
- Justrite 28676 trumspillpall är konstruerad av EcoPolyBlend återvunnet polyetenmaterial, vilket säkerställer en robust och väderbeständig design samtidigt som den erbjuder hållbarhet.
- Denna DrumShed-pall har bekväma rulldörrar som tillåter åtkomst från både fram- och baksidan, vilket underlättar lastning och lossning av fat.
- Den har gaffeltruckfickor placerade framtill och baktill, vilket gör det enkelt att flytta tomma skjul som förenklar transport och omplacering enligt operativa behov.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan denna Justrite 28676 täckta trumspillpallen rymma palleterad last?
S. Ja, den tillåter en bred dörröppning, som mäter 52 tum och kan ta emot laster på pall.
F. Vilka säkerhetsfunktioner ingår i Justrite 28676 täckt trumspillpall?
S. Denna DrumShed-inneslutningspall erbjuder olika säkerhetsfunktioner, såsom jordningsförmåga för att förhindra statisk elektricitet, integrerade ankarbultar för ökat vindmotstånd och ingjutna klackar som accepterar hänglås, vilket ger säkerhet för lagrade trummor.
F. Är denna Justrite 28676 täckta trumspillpallen vattentät?
S. Denna pallsump i DrumSheds är designad för att vara läckagesäker och uppfyller kraven från EPA (Environmental Protection Agency) och SPCC (Spill Prevention, Control, and Countermeasure). Den fångar effektivt upp spill och hindrar dem från att nå miljön. Det slitstarka gallret på däck är löstagbart, vilket möjliggör enkel rengöring av spill.
F. Vad är lastkapaciteten för denna Justrie 28676 täckta trumspillinneslutning?
S. Den har en belastningskapacitet på 5000 lb beroende på driftstemperaturen från -30 till 120 grader F.