JUSTRITE 28675 Trumbod med rulldörrar, 75-1/4 tums höjd | AE4MFT JEN28675YL

JUSTRITE 28675 Trumbod med rulldörrar, 75-1/4 tums höjd

Artikel: AE4MFT Modell: 28675Korsreferens: JEN28675YL
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

59 240 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTäckt pall för trumspill
FärgGul
Djup58.5 "
Höjd75.25 "
Lastkapacitet2500 kg
Materialpolyeten
Antal trummor2
Pallmängd1
Procent återvunnet50%
Sumpkapacitet67 gal.
Bredd60.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 128.25
Fartygets höjd (cm)193.04
Fartygets längd (cm)149.86
Fartygets bredd (cm)154.94
HS-kod39239000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

EcoPolyBlend? Trumskjul? har en väderbeständig, robust design gjord av miljövänlig 50 % återvunnen polyeten. Bekväma rulldörrar ger åtkomst framifrån eller bakifrån. Bred dörröppning på 52" tar emot laster på pallar. Den läckagesäkra pallsumpen uppfyller EPA- och SPCC-kraven och har löstagbart, hållbart däckgaller för enkel rengöring av spill. En rymlig interiör erbjuder gott om utrymme för att lägga till trattar eller pumpar. Säkerhetsfunktioner inkluderar jordning kapacitet, integrerade ankarbultar för vindmotstånd och ingjutna klackar som accepterar hänglås för säkerhet. Forliftk-fickor fram och bak gör det enkelt att flytta tomma skjul. Fartygen är färdigmonterade. Valfri pallramp för enkel lastning. EPA- och SPCC-kompatibel (UDL ) Jämnt fördelad last - 1250 lbs/567 kg per trumma, för trumskjul och pallar

Funktioner:

  • Säker, miljövänlig förvaring för trummor
  • Erbjuder väderbeständighet, robust design av miljövänlig återvunnen polyeten
  • EPA- och SPCC-kompatibel
  • Leverans färdigmonterad

Produktvarianter

ProduktModellDjupLastkapacitetSumpkapacitetPris
JUSTRITE 28676 Trumbod med rulldörrar, svart/gul | AE4MFV JEN28676YL 2867668.5 "5000 Ibs79 gal.67 182 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28675 Trumbod med rulldörrar, 75-1/4 tums höjd
59 240 kr /enhet