JUSTRITE 28682 Trumtrattskåpa, svart | AE4MGK JEN28682BL

JUSTRITE 28682 Trumtrattskåpa, svart

Finns i lager
Artikel: AE4MGK Modell: 28682Korsreferens: JEN28682BL

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

889SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumtrattskydd
FärgSvart
Trummans storlek30, 55 gal.
Höjd3.25 "
Materialpolyeten
Utanför Dia.19 "
Procent återvunnet100%

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod39269097900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Använd dessa trattar med alla 30- och 55-gallons (110- och 200-L) trummor med stängt huvud. Låg profil, bred diameter öppning gör det för snabb och enkel hällning. Bågad, sluttande design minimerar stänk och förhindrar behållare från att vila i sina egna vätskor. Stor, platt brunn vid trattens hals möjliggör passiv tömning av färgburkar, filter, hinkar och andra behållare. Tratt för brandfarliga vätskor inkluderar en trumpåfyllningsventil med flamskydd i mässing, gängad tapplock med tät tätning och övertrycksventil för höga temperaturer. Ingjuten krok förvarar valfritt trattskydd.

Funktioner:

  • Ett miljövänligt, kostnadseffektivt sätt att samla upp vätskor och hålla trumtoppar rena
  • Passar stängt huvud 30 och 55 gallon fat
  • 100 % återvunnet innehåll, svart

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28682 Trumtrattskåpa, svart
889SEK /enhet