JUSTRITE 28685 Spillbehållare med en trumman, svart | AE4MGM JEN28685BL

JUSTRITE 28685 Spillbehållare för en trumma, svart

Finns i lager
Artikel: AE4MGM Modell: 28685Korsreferens: JEN28685BL

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 394 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare för enkel trumma
FärgSvart
Höjd31.75 "
Materialpolyeten
Utanför Dia.33 "
Procent återvunnet100%
Sumpkapacitet66 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod39239000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Rymmer en 55-liters trumma. Stor öppning för enkel lastning och tomma baser för förvaring. Valfri ståldocka för omplacering, 100% återvunnen. Obs: Endast uppsamlingscentral för en enda trumma; inkluderar inte 55-liters trumma, tratt eller docka.

Funktioner:

  • Allväderskonstruktion klarar de tuffaste miljöerna
  • Uppfyller EPA SPCC-föreskrifter och uppfyller brandreglerna.
  • 100 % återvunnet innehåll, svart
  • 55-liters trumma, tratt och docka ingår ej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28685 Spillbehållare för en trumma, svart
6 394 kr /enhet