Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 29935 Hylla, 2 x 14 x 13 tum Storlek | AD8BMV JCB29935ST

JUSTRITE 29935 Hylla, 2 x 14 x 13 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AD8BMV Modell: 29935Korsreferens: JCB29935ST
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
1 046 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylla
Djup13 "
Lastkapacitet350 Ibs
BelastningstypUniformly Distributed Load (UDL)
MaterialStål
Spillkapacitet4 gal.
UnderkategoriHyllor och avdelare
Bredd13.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod94039010900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Utöka förvaringen, lägg till ny bekvämlighet till befintliga skåp eller anpassa ditt nya skåp med ytterligare hyllor för att möta specifika arbetsflödesbehov. Galvaniserade stålhyllor rymmer upp till 350 lb (159 kg) och justeras i steg om 3" (76 mm) för mångsidig förvaring. Uppfyller ANSI MH28.1

Funktioner:

  • Lägg till funktion och bekvämlighet med extra hyllor
  • Patenterad SpillSlope? galvaniserade hyllor leder spill till baksidan och botten av en läckagesäker sump
  • Passar 4-liters skåp

Produktvarianter

ProduktModellDjupLastkapacitetMaterialSpillkapacitetBreddPris
JUSTRITE 29936 Hylla för 22 gallon skåp, 19-5/8 tums bredd x 14 tums djup | AA4ZXC JCB29936ST 2993614 "350 IbsStål12, 15, 22 gal.19.62 "1 135 kr
JUSTRITE 29941 Hylla för 54 gallon skåp, 19-5/8 tum bredd x 29 tum djup | AA4ZXD JCB29941ST 2994129 "350 IbsStål54 gal.19.62 "1 827 kr
JUSTRITE 29946 Hylla, 2 tums höjd x 30-3/8 tums bredd x 14 tums djup | AA4ZXF JCB29946ST 2994614 "350 IbsStål55, 115 gal.30.38 "1 539 kr
JUSTRITE 29947 Hylla, 2 tum höjd x 55-3/8 tum bredd x 14 tum djup | AA4ZXG JCB29947ST 2994714 "350 IbsStål-55.375 "3 008 kr
JUSTRITE 29950 Hylla, 20-1/8 tum bredd x 18 tum djup | AA4ZXH JCB2995000 2995018 "350 IbsStål15 gal.20.12 "1 858 kr
JUSTRITE 29951 Hylla, 26-1/8 tums bredd x 18 tums djup | AA4ZXJ 13M437 2995118 "350 IbsStål-26.125 "1 963 kr
JUSTRITE 29952 Hylla, 31 tums bredd x 31 tums djup | AA4ZXK JCB2995200 2995231 "16 Ibs--31 "8 330 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 29935 Hylla, 2 x 14 x 13 tum Storlek
1 046 kr /enhet