JUSTRITE 35384 Lockpost, Gas Cylinder Hand Truck | CD8DHN

JUSTRITE 35384 Låsstolpe, gascylinderhandtruck

Finns i lager
Artikel: CD8DHN Modell: 35384

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 215 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsstolpe
Djup8"
Höjd43 "
MaterialStål
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)109.22
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Set of two locking posts used to lock gas cylinders down securely onto any double cylinder Justrite hand truck. For cylinders 7- to 10-inches in diameter, posts include adjustable ring plates and feature powder coating for added durability. Commonly to secure high-pressure cylinders for maximum safety, but also compatible with low-pressure cylinders.

Funktioner:

  • For cylinders 7- to 10-inches in diameter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35384 Låsstolpe, gascylinderhandtruck
3 215 kr /enhet