JUSTRITE 7225140 Säkerhetsburk för laboratorier, kran, typ I, 2-1/2 gallon, röd | AE4LYN JCN7225140, 7225140Z

JUSTRITE 7225140 Säkerhetsburk för laboratorier, kran, typ I, 2-1/2 gallon, röd

Finns i lager
Artikel: AE4LYN Modell: 7225140Korsreferens: JCN7225140, 7225140Z

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 573 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp I kran säkerhetsburk
Kapacitet2.5 gal.
FärgRed
MiljöskyddNEPA 30
KranmaterialMässing
Fyll Häll Hål Storlek1.68 "
Höjd11.5 "
MaterialStål
Utanför Dia.11.75 "
Används förBrännbara ämnen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod73102990000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 7225140 säkerhetsburk används för dispensering av farliga vätskor i laboratoriemiljöer och farmaceutiska och industriella applikationer. Det säkerställer säker vätskeöverföring till provrör, flaskor och bägare.

Funktioner:

  • Den har en självstängande påfyllningspip för att förhindra spill och säkerställa säker vätskeöverföring.
  • Denna säkerhetsburk har ett tryckavlastningslock för att släppa upp uppbyggt tryck och förhindra potentiella faror vid utmatning av farliga vätskor.
  • Den levereras med en flamskydd i rostfritt stål för att förhindra antändning av brandfarliga vätskor och upprätthålla säkerheten under utmatning.
  • Denna säkerhet kan dessutom ha en självstängande kran för bekväm och problemfri dispensering.
  • Den är integrerad med en vakuumavlastningsventil i locket, vilket säkerställer ett jämnt vätskeflöde samtidigt som det förhindrar uppbyggnad av vakuum.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna säkerhetsburk?

A.

  • Använd PPE
  • Känna till kemiska egenskaper
  • Ventilation
  • Undvik att blanda
  • Följ bestämmelserna
  • Märk behållare
  • Använd tratt och bricka
  • Undvik överfyllning
  • Säkra locket för att undvika faror
  • Beredskapsplan
  • Utbildning
  • Inspektera säkerhetsburken

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en säkerhetsburk?

A.

  • Materialkompatibilitet
  • Storlek och kapacitet
  • Säkerhetsanordningar
  • Regelefterlevnad
  • Ergonomi och hantering
  • Hållbarhet och underhåll
  • Typ av innehåll
  • Miljöpåverkan

F. När ska jag byta ut Justrite 7225140 säkerhetsburk?

A. Byt ut när den uppvisar synliga skador, såsom bucklor, rost eller korrosion, och om den läcker eller om den inte längre uppfyller säkerhetsstandarder och föreskrifter.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFyll Häll Hål StorlekHöjdPris
JUSTRITE 7150150 Säkerhetsburk, mässingskran med stel botten, Typ I, 5 Gallon, Röd | AB4LFH JCN7150150, 7150150Z 71501505 gal.1.58 "16.875 "3 199 kr
JUSTRITE 7150140 Säkerhetsburk för laboratorier, bottenkran, typ I, 5 gallon, röd | AC8JFX JCN7150140 71501405 gal.1.58 "16.875 "4 558 kr
JUSTRITE 7225150 Säkerhetsburk, mässingskran med stel botten, typ I, 2-1/2 gallon, röd | AE4LYQ JCN7225150, 7225150Z 72251502.5 gal.1.68 "11.5 "3 675 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 7225140 Säkerhetsburk för laboratorier, kran, typ I, 2-1/2 gallon, röd
3 573 kr /enhet