Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 84003 HPLC kan spillbassäng, polyeten, genomskinlig, 5 gallon kapacitet, HPLC | AC3PXD JCN8400300

JUSTRITE 84003 HPLC kan spillbassäng, polyeten, genomskinlig, 5 gallon kapacitet, HPLC

Finns i lager
Artikel: AC3PXD Modell: 84003Korsreferens: JCN8400300
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
2 004 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKan spilla bricka
Kapacitet5 gal.
FärgWhite
Djup14.875 "
Höjd7.625 "
Materialpolyeten
Pallmängd48
Bredd14.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod39239000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Den hållbara spillbassängen i polyeten håller arbetsområdena rena runt HPLC-burkarna och fångar upp eventuellt läckage från HPLC-inflödesrör. Handfatet ger ytterligare skydd mot oavsiktlig "stötning" när burkar förvaras på golvet. Storleken för att acceptera Justrites två- och fem-liters polyavfallsburkar med en 12" (305 mm) diameter, gör denna läckagesäkra bassäng enkel rengöring och erbjuder en spillkapacitet på upp till fem gallon i enlighet med EPA-kraven. Den genomskinliga färgen upptäcker spill även vid kl. en distans.

Funktioner:

  • Håller arbetsområdena rena runt HPLC-burkar
  • Fångar upp läckage från HPLC-inflödesbaljor
  • Skyddar burkar som förvaras på golvet mot oavsiktlig stöt

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetStorlekMaterialPris
JUSTRITE 12955 Spillbassäng, 3.7 gallon, röd | CD8DQP 129553.7 gal.-HDPE412SEK
JUSTRITE 12956 Spillbassäng, 9 gallon, röd | CD8DQQ 129569 gal.-HDPE683SEK
JUSTRITE 12957 Spillbassäng, 19.4 gallon, röd | CD8DQR 1295719.4 gal.-HDPE1 575 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 84003 HPLC kan spillbassäng, polyeten, genomskinlig, 5 gallon kapacitet, HPLC
2 004 kr /enhet