JUSTRITE 12957 Spillbassäng, 19.4 gallon, röd | CD8DQR

JUSTRITE 12957 Spillbassäng, 19.4 gallon, röd

Finns i lager
Artikel: CD8DQR Modell: 12957

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 575 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpillbassäng
Kapacitet19.4 gal.
Höjd13 "
Längd23.5 "
MaterialHDPE
Bredd19.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)50.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Fångar dessa sekundära behållare läckor och spill från VaporTrap? lösningsmedelsavfallssystem och kolv. Spillbassängerna är tillverkade av robust högdensitetspolyeten och är en perfekt lösning för att hålla arbetsområdena rena och torra.

Funktioner:

  • Håll arbetsområdet rent och fånga upp läckor från HPLC-rör
  • Kapacitet 19.4 gallons (73L)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetStorlekMaterialPris
JUSTRITE 84003 HPLC kan spillbassäng, polyeten, genomskinlig, 5 gallon kapacitet, HPLC | AC3PXD JCN8400300 840035 gal.-polyeten2 004 kr
JUSTRITE 12955 Spillbassäng, 3.7 gallon, röd | CD8DQP 129553.7 gal.-HDPE412SEK
JUSTRITE 12956 Spillbassäng, 9 gallon, röd | CD8DQQ 129569 gal.-HDPE683SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12957 Spillbassäng, 19.4 gallon, röd
1 575 kr /enhet