Designade för att monteras ovanpå våra standard 30- och 45-gallons (114- och 170-L) säkerhetsskåp, skapar dessa Piggyback-skåp ett säkert förvaringsutrymme utan att ta upp någon värdefull golvyta. Skåpen kan också användas fristående som väggmonterad enhet eller på en bänkskiva. ChemCor? termoplastisk beläggning på alla invändiga ytor ger överlägset skydd mot korrosion från dropp och avgasning från starka kemikalier. En sömfri yta eliminerar behovet av nitar eller fästelement som riskerar korrosion från genomträngande kemikalier. Icke-porös yta motstår fläckar och rengörs lätt. ChemCor? Fodrade Piggyback-säkerhetsskåp för farligt material har samma kvalitetsegenskaper som finns i Justrites brandfarliga skåp, inklusive dubbelvägg, 18-gauge (1 mm) svetsad stålkonstruktion, 2" (51 mm) vätsketät inneslutningssump, dubbla ventiler, justerbara hyllor, tre- självlåsande dörrar med kula i rostfritt stål med U-Loc™ hänglåsbart handtag och Haz-Alert™ reflekterande varningsetiketter. En helt epoxibakad pulverlackering, invändigt och utvändigt, ger ökad kemikaliebeständighet. Interiör ChemCor®-foder säkerställer komplett korrosionsbeständighet och skydd. Självstängande dörr(ar) stängs och låses automatiskt när en smältlänk smälter vid 165°F (74°C) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Exklusivt till Justrite kommer varje skåp med en "Hazardous - Keep Fire Away"-etikett, samt ett paket med tio applikationsspecifika etiketter att välja mellan och applicera på skåpet för att indikera dess innehåll. Skåpen överensstämmer med NFPA 1, NFPA 400 Koden för farligt material och den internationella brandkoden. Skåpen är FM-godkända och kommer med tio års garanti.
Funktioner:
- Utöka lagringen och separera farligt material på ett säkert sätt
- Pulverlackerad finish ger ökad kemikaliebeständighet
- Ger fullständigt skydd mot starka syror och frätande kemikalier
- Självstängande dörrar
- En sömfri yta eliminerar behovet av nitar eller fästelement
- Uppfyller NFPA 1, NFPA 400 och International Fire Code
- FM-godkänd